Beli Timbangan Mekanik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
Daftar Harga Timbangan Mekanik Terbaru April 2026
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Integra Timbangan Lantai + A12 | Rp27.999.900 |
| Nagata Dial Analog Platform Scale | Rp4.799.900 |
| Cahaya Adil Manual Platform Scale | Rp3.899.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.699.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/puP101003930-3.jpg)





/rkP101003992-6.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)